Referencia
Knipex:83 10 020
Rubix:563514
EAN:4003773014201





Dokumentumok
Termék leírás : KNIPEX svéd csofogó 90°-os 560mm / 2, 83 10 020
Swedish pattern. 90° angled jaws. Jaws with offset teeth in opposite direction. Teeth additionally induction hardened. I-beam handle design. Captive adjusting nut. Red powder coated, jaws bright ground. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 555x95x35 mm |
|---|---|
| Hossz | 560 mm |
| Nyitóképesség | 70 mm |
| Súly | 2600 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre