Magas láthatóságú nadrág Portwest S480ORRXXL

PORTWEST S480 TROUSERS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:S480ORRXXL
Rubix:89873
gyártó:S480ORRXXL
EAN:5036108032341
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színnarancs
Méret2xl
EN20471 osztály1
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Hi-Vis Traffic nadrág Narancs XXL, S480ORRXXL


These trousers are designed to keep the wind and rain out as well as offering the best specification in the industry. An elasticated waist and adjustable stud hem make this garment a popular, comfortable.

Erősségek

•Waterproof with taped seams preventing water penetration
Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
Quick and easy side access
Stud adjustable hems for a secure fit
Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort
Reflective tape for increased visibility
40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
CE certified

Alkalmazások

Industry

Technikai információk


Jellemzők
Színnarancs
Méret2xl
EN20471 osztály1
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színnincs másodlagos szín
Súly190 g/m²
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret

Másodlagos szín