Fájl Pferd Tools 845 150 H1

Precision Tang File

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:845 150 H1
Rubix:10449274
gyártó:19309153
EAN:4007220280423
PFERD Precision file, tanged 845 150 mm H1

Műszaki összefoglalás

Alakkerek
Hossz150 mm
Fogantyúval
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Nyeles Reszelo.Gömbölyu 845 150 H 1 P280423, 19309153


PFERD precision files meet the most exacting standards of dimensional accuracy, cutting performance and longevity. Compared to machinist‘s files, precision files are smaller, easier to handle, and possess a more precise geometry. They are used in the jig and tool construction fields, in particular to produce tools for punching, shaping, forging and stamping serial articles etc. In addition, precision files are suitable for assembling tasks and building complex devices and machines to the highest precision standards. The cross section is measured at the uncut part of the file.

Technikai információk


Jellemzők
Alakkerek
Hossz150 mm
Fogantyúval
Keresztmetszet6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre