Véső Bosch 1618600210

PRO SDS Max-4C Flat Chisel

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Bosch:1618600210
Rubix:10266449
EAN:3165140047296
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz280 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BOSCH DLUTO PLASKIE SDS-MAX 25X280MM - 1618600210


  • Long life when chiselling concrete
  • Flattened cutting edge for efficient breaking of concrete and masonry
  • Suitable for all SDS max chisel hammers

Alkalmazások

Concrete|ConcreteStone|Masonry

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg530 g
Csomagolt méretek (L x B x H)363x44x23 mm
Csomagolt súly520 g
Hossz280 mm
Szélesség25 mm
Súly530 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre