Elektróda - Töltőanyag Spartex 856139
Rutile final appearance electrode
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:856139
Rubix:10163057
EAN:3660338114366


Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Csomagolás | 3 kg |
| Alapértelmezett | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Dokumentumok
Termék leírás : RUTILACÉLSZEMPONTELEKTRÓDARUTIL2,5X350TOK158
Thick-coated Electrode suitable for any current use. Especially recommended for flat, angle and upright welding. Very soft Fusion, high speed deposit, no projection, auto-detachable slag and final appearance cord. Priming Voltage: =- ~45 V..
APPLICATIONS.
Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
APPLICATIONS.
Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
Alkalmazások
• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Csomagolás | 3 kg |
| Alapértelmezett | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Hossz | 350 mm |
| Elektródák száma | 158 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre