Fűrészlapok Bosch 2608656019

Sabre saw blade S 1122 BF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Bosch:2608656019
Rubix:411547
EAN:3165140093552
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz225 mm
Típuskardfűrészlap
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BOSCH Szablyafurészlap S 1122 BF 5db/csomag - 2608656019


Materials: BIM tooth configuration: set, milled pitch [mm]/ TPI: 1.8 / 14 Sheaths, thickness [mm]: 3-8 Profiled, tubes: closed [mm]: <175 Profiled, tubes: open [mm]: <175 Areas of use: thin sheaths (3 - 8 mm), tubes/thin profiles (Ø <175 mm), flexible flushing cut, quick cut Profiles, tubes, solids :[mm] <175 Model: S 1122 BF

Alkalmazások

Ferrous Metals|Sheaths

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg146 g
Csomagolt méretek (L x B x H)290x52x7 mm
Csomagolt súly143 g
Hossz225 mm
Típuskardfűrészlap
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre