Kés Martor 538.02

Secumax Salvex Sos

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Martor:538.02
Rubix:10015545
EAN:4002632005381
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : Martor SECUMAX SALVEX SOS elsosegély-vágó és kalapács No.370


In case of an accident, it is necessary to act quickly and with coolness. An intuitive and versatile rescue knife can save lives. Specifically: break the side window of the accident vehicle with SECUMAX SALVEX to clear the victims. The protected blade safely cuts the belt strap and clothing. It's reassuring to know that you can help!

Erősségek

First aid knife with protected blade. Breaks all the safety glass side windows.
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Pengehossz43 mm
Pengék száma1
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre