Fogó - tartozék / pótalkatrész Knipex 46 19 A5

Seeger-gyűrű fogók, nagy külső gyűrűkhöz

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Knipex:46 19 A5
Rubix:319255
EAN:4003773024316
brand logo

Termék leírás : KNIPEX tartalék hegy 46 10 A5-höz, 46 19 A5


Erőteljes forma, kovácsolva. Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
Knipex pótcsúcs 46 10 A5-höz 46 19 A5

Erősségek

• Quick replacement of worn tips without compromising work accuracy
• Fits Knipex retaining ring pliers of the 46 10 series

Alkalmazások

These replacement tips are designed for use in maintenance and production environments where the highest precision in mechanical assembly work is required. They are ideal for industrial maintenance workshops, metalworking operations, and general mechanical and plant engineering. The tips are versatile, suitable for component assembly, the replacement of retaining rings, or the overhaul of mechanical systems, even under changing working conditions.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre