Fogókészlet kéziszerszámokhoz Knipex 00 19 55 S4

Set of Pliers Wrenches

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Knipex:00 19 55 S4
Rubix:10267431
EAN:4003773077817
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : KNIPEX Fogókulcs készlet, 00 19 55 S4


00 19 55 S4 Set of Pliers Wrenches
Pliers wrenches from KNIPEX are ideally suited for the gentle gripping, holding, pressing and bending of workpieces. Each one replacing an entire set of wrenches. Tool roll made of hard-wearing polyester fabric with hook-and-loop fastener.
Content: 1 x 86 03 125 KNIPEX Mini pliers wrench pliers and a wrench in a single tool (125 mm), 1 x 86 03 150 KNIPEX Pliers Wrench pliers and a wrench in a single tool (150 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Pliers Wrench pliers and a wrench in a single tool (180 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Pliers Wrench pliers and a wrench in a single tool (250 mm), 1 x 86 03 300 KNIPEX Pliers Wrench pliers and a wrench in a single tool (300 mm),
Tool roll made of hard-wearing polyester fabric. With hook-and-loop fastener. Fitted with 1 each of 86 03 125/150/180/250/300.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)340x140x40 mm
Logisztikai Tömeg2060 g
Alkatrészek száma5
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre