Referencia
Wiha:09400
Rubix:10402062
EAN:4010995094003
Termék leírás : Wiha Szorító dugókulcs-betét 3/8 bliszter csomagolásban 53.5 mm (09400)
Gripper socket with hexagonal outer sides 7 mm, 19 mm Length: 53.5 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Négyzetes hajtóadapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Hossz | 53.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

