Dugókulcs betét Knipex 98 47 14
Sockets for ratchet for hexagonal nuts and bolts
Lásd a műszaki információkatReferencia
Knipex:98 47 14
Rubix:499053
EAN:4003773020943

Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Átmérő | 24.5 mm |
| Hossz | 53 mm |
Termék leírás : KNIPEX dugókulcs 1/2, hatszög, VDE 14mm / 55mm, 98 47 14
For hex nuts and bolts, metric. Tool steel, completely chromed. Chrome Vanadium steel.
For metric and imperial hexagonal head screws. Basic tool chrome plated. Chrome Vanadium steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 53x78x31 mm |
|---|---|
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
| Átmérő | 24.5 mm |
| Hossz | 53 mm |
| Végső | szigetelt |
| Súly | 67 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre