Dugókulcs betét Knipex 98 47 17

Sockets for ratchet for hexagonal nuts and bolts

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Knipex:98 47 17
Rubix:499055
EAN:4003773020967
brand logo

Műszaki összefoglalás

Négyzetes hajtóadapter1/2 ''
Átmérő28.2 mm
Hossz53 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KNIPEX dugókulcs 1/2, hatszög, VDE 17mm / 55mm, 98 47 17


For hex nuts and bolts, metric. Tool steel, completely chromed. Chrome Vanadium steel.
For metric and imperial hexagonal head screws. Basic tool chrome plated. Chrome Vanadium steel

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)147x76x31 mm
Négyzetes hajtóadapter1/2 ''
Átmérő28.2 mm
Hossz53 mm
Végsőszigetelt
Súly75 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre