Csomagoló ragasztók Tesa 60013 25M 50MM BROWN

tesa® 60013

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tesa:60013 25M 50MM BROWN
Rubix:10303945
gyártó:60013-00000-00
EAN:4063565138287
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szélesség50 mm
Hossz25 m
Színbarna
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TESA erosített papírcsomagolószalag, barna 25m:50mm, 60013-00000-00


tesa® 60013 is a high adhesion paper packaging tape featuring a fiberglass reinforced paper backing with a silicone release coating and a solvent-free synthetic rubber adhesive system. The paper backing for tesa® 60013 is reinforced with a fiberglass scrim, making this product the perfect solution for those packaging applications where a secure seal is required. Moreover, tesa® 60013 synthetic rubber provides very strong adhesion and tack on a wide variety of carton qualities and is therefore ideal for the sealing of heavy-weight cartons. Thanks to its excellent adhesion and very agressive tack, a tamper evidence effect is achieved if this tape is removed from the cardboard.
tesa® 60013 – Self-Adhesive Reinforced Paper Tape

Alkalmazások

Suitable for heavy-duty packaging applications (> 25 kg) Suitable for packaging applications where a security seal is required (tamper evidence effect) High adhesion and very aggresive tack High tensile strength Suitable for manual and automatic dispensers

Technikai információk


Jellemzők
Szélesség50 mm
Hossz25 m
Színbarna
Vastagság0.21 mm
Szakítószilárdság59.52 N/mm²
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szélesség