Állítható fogók Knipex 82 01 200

TwinGrip Elüls? markoló fogó

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Knipex:82 01 200
Rubix:10016024
EAN:4003773087243
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz200 mm
Nyitóképesség22 mm
Pozíciók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : KNIPEX TwinGrip mechanikus karbantartó fogó, muanyag nyél 200mm, 82 01 200


  • Jedinstvena kombinacija: funkcija prednjeg i bočnog prihvata, kutijasti zglob, gumb za podešavanje
  • Vrlo uska kliješta omogućuju vam rad čak i u skučenim prostorima za montažu s uskom zonom okretanja za brze rezultate
  • Prednja čeljust visokog prihvata s robusnim zupcima i visokim omjerom zupčanika na vrhu usta
  • Veliki kapacitet stezanja sprijeda i bočno za promjere i širine na ravnim površinama 4 – 22 mm
  • Pouzdano stezanje ravnih radnih materijala sprijeda zahvaljujući sustavu stezanja u tri točke
  • Stezanje, zatezanje i otpuštanje vijaka s istrošenim glavama i navojima
  • Klizni zglob podesiv na pet načina s gumbom za prilagodbu koji omogućuje precizno podešavanje kapaciteta stezanja
  • Blokada priklještenja smanjuje opasnost od ozljeda prstiju
  • Izdržljiva i otporna zahvaljujući robusnom kutijastom zglobu
  • Króm-vanádium acélból kovácsolt, olajban edzett, a fogak indukciósan is edzettek kb. 61 HRC értékre

Erősségek

•Gripping, tightening and loosening screws with worn heads and threads
Unique combination: Front grip and side grip function, box joint, push button adjustment
High-grip front jaw with robust teeth and high gear ratio at the tip of the mouth
Very slim pliers let you work even in confined installation spaces with a narrow turning zone for fast results
Pinch stop reduces the risk of crushed fingers
Reliable, frontal gripping of flat workpieces up to 8 mm thanks to three-point system
Three-way adjustable slip joint with push button adjustment for precise alteration of gripping capacity
Durable and resilient thanks to robust box joint
The all-rounder for all common tasks
Large front and side gripping capacity for diameters and widths across flats 4 - 22 mm

Technikai információk


Jellemzők
Hossz200 mm
Nyitóképesség22 mm
Pozíciók száma5
Súly236 g
  • Elérhető