Biztonsági zár a zárrendszerhez Brady 145553

Universal Cable Lockout

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Brady:145553
Rubix:447873
gyártó:145553
EAN:0754473543709
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színfekete
Foganytú átmérője9.4 mm
Tartó magassága127 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : BRADY SAFELEX kábelzár 2 méteres acélkábellel, 145553


Versatile Device to lock out multiple electrical or valve energy isolation points. Safety hasp shaped body clearly identifies the equipment lockout application and allows up to 6 safety padlocks for a secure lockout.

Technikai információk


Jellemzők
Színfekete
Foganytú átmérője9.4 mm
Tartó magassága127 mm
Karosszéria anyaganem fém és egyéb anyagok
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre