Biztonsági cipő unisex GISS 867071
Veracruz 3 s1p src shoe
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:867071
Rubix:10170229
EAN:3660338210990



Dokumentumok
Termék leírás : CIPOVERACRUZ3S45BASS1PSRCSZÜRKEVELÚR
Gray velvet leather upper with several lateral perforations. With air tunnel lining for breathability. Polyurethane sole.
.
Weight: 518 g* .
.
STRONG POINTS: .
Perforated composite toecap with breathable lining. Anti-perforation sole .
"no metal". Standard: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Weight: 518 g* .
.
STRONG POINTS: .
Perforated composite toecap with breathable lining. Anti-perforation sole .
"no metal". Standard: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Erősségek
Removable, absorbent, non-slip sole.
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 45 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | szürke |
| Fő anyag | bőr |
| Védelmi osztály | nem |
| Vízálló | nem |
| Biztonsági kategória | s1p |
| Csúszásállóság | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
45
