Fájl Pferd Tools 1112 100 H3
Workshop files according to DIN 1112 100 mm H3
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:1112 100 H3
Rubix:78016
gyártó:11101103
EAN:4007220005620




Termék leírás : Pferd Lapos tompavégu reszelo 1112 100 H 3 11101103; P005620
Flat Lime with silk and carved on three sides, smooth chant. Form A according to DIN 7261. PFERD manufactures workshop files satisfying the highest quality requirements. They are characterized by a long lifespan and an excellent yield of material removal. Three size variants for various applications are available. Size 1: roughing, coarse material removal Size 2: universal use Size 3: Machining and finishing work The PFERD's workshop files are available in non-stick industrial packagings or in PF packaging with an ergonomic lime handle.
Technikai információk
Jellemzők
| Alak | lapos |
|---|---|
| Hossz | 100 mm |
| Fogantyú | nélkül |
| Keresztmetszet | 12,0 x 2,5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
