1/4 fordulatos dugós csatlakozó Spartex 853788

1/4 turn fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:853788
Rubix:10179515
EAN:3660338097935
Coupling, 1/4 turn male Section mm 10-25

Műszaki összefoglalás

Keresztmetszet10-25 mm

Dokumentumok

Termék leírás : COUPLING, 1/4 TURN MALE SECTION MM 10-25


Reinforced insulation. Very good transfer of the current. EN 60 974-12 standard compliant

Technikai információk


Jellemzők
Keresztmetszet10-25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Keresztmetszet