Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • mma hegesztő generátorok (4)
  • mma kiegészítők (2)
  • 1Gyártó
  • spartex
    (6)
  • 5 Termék(ek) 6 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    MMAHEGESZTOÍV160EVOLSZAKÉRTO+HEGESZTOSISAKSZIKRAEGY

    • spartex:880510
    • rubix:10162905
    • ean:3660338339035
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hegesztési intenzitás:10-160 A
    • Súly:15 kg
    • Nyílt áramköri feszültség:72 V
    brand logobrand logo

    MMAHEGESZTOÍV180ASZAKÉRTO

    • spartex:880512
    • rubix:10162904
    • ean:3660338339042
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hegesztési intenzitás:10-180 A
    • Súly:4.9 kg
    • Nyílt áramköri feszültség:73 V
    brand logobrand logo

    MMAHEGESZTÉSGISSARC200EXPERTEVOLMuködésitényezo40°C-on200A22

    • spartex:856135
    • rubix:10169930
    • ean:3660338114342
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hegesztési intenzitás:10-200 A
    • Súly:7.9 kg
    • Nyílt áramköri feszültség:96 V
    brand logobrand logo

    POSTAKOFFER160

    • spartex:849103
    • rubix:10169929
    • ean:3660338100659
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Modellhez:160
    brand logobrand logo

    MMAHEGESZTÉSGISSARC160EVOLEXPERTMuködésitényezo40°C-on160A14

    • spartex:879489
    • rubix:10162972
    • ean:3660338330629
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hegesztési intenzitás:160 A
    • Súly:4.6 kg
    • Nyílt áramköri feszültség:72 V