Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • pótalkatrészek mig / mag fáklyák (44)
  • mig / mag fáklya (9)
  • tartozékok, mig / mag szinergikus (4)
  • generátorok, szinergikus (3)
  • tartozékok, hagyományos mig / mag (2)
  • 1Gyártó
  • spartex
    (62)
  • 41 Termék(ek) 62 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    3MÉS4MERGOBLUE25MIGFÚVÓKAÁTMÉROJEMM15

    • spartex:865726
    • rubix:10169835
    • ean:3660338199493
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúvókaátmérő:15 mm
    • Hossz:57 mm
    brand logobrand logo

    TARTÓCSOÉRINTKEZOMIG/MAGM8

    • spartex:865737
    • rubix:10169836
    • ean:3660338199561
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:8 mm
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE500MIGFÚVÓKAFÚVÓKAÁTMÉROMM16

    • spartex:865760
    • rubix:10169833
    • ean:3660338199691
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúvókaátmérő:16 mm
    • Hossz:76 mm
    brand logobrand logo

    3MERGOBLUEMIGFÚVÓKA15FÚVÓKAÁTMÉROMM12

    • spartex:865711
    • rubix:10169834
    • ean:3660338199394
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúvókaátmérő:12 mm
    • Hossz:53 mm
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE36MIGFÚVÓKAFÚVÓKAÁTMÉROMM16

    • spartex:865748
    • rubix:10169832
    • ean:3660338199639
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúvókaátmérő:16 mm
    • Hossz:84 mm
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE500MIGFÁKLYAMENETÁTMÉROMMM8

    • spartex:865756
    • rubix:10169837
    • ean:3660338199677
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:8 mm
    brand logobrand logo

    3MERGOBLUEMIGFÁKLYA15HOSSZMM5000%1.0-1.2

    • spartex:865714
    • rubix:10169821
    • ean:3660338199417
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:5000 mm
    • Átmérő:1.2 mm
    brand logobrand logo

    DINCONTROLPALACKSZABÁLYOZÓGÁZOXIGÉN

    • Lecserélt ref.:634945
    • spartex:879491
    • rubix:10162971
    • ean:3660338330636
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. áramlás:50 l/min
    brand logobrand logo

    MIG/MAGHEGESZTÉSMULTI250T

    • spartex:880520
    • rubix:10162901
    • ean:3660338339080
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hegesztési intenzitás:250 A
    • Üzemi feszültség:400 V
    • Súly:40 kg
    brand logobrand logo

    GISSMULTI-MIG200EXPERTWELDINGMuködésitényezo40°C-on200A20%-o

    • spartex:858000
    • rubix:10169873
    • ean:3660338131653
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hegesztési intenzitás:200 A
    • Üzemi feszültség:230 V
    • Súly:20 kg
    brand logobrand logo

    MIGAIR-10m70mm²-eskábelköteg

    • spartex:863326
    • rubix:10169871
    • ean:3660338179099
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:10 m
    • Hűtés:levegő
    brand logobrand logo

    MIGAIR-5m70mm²-eskábelköteg

    • spartex:863325
    • rubix:10169870
    • ean:3660338179082
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:5 m
    • Hűtés:levegő
    brand logobrand logo

    MIG350EXPERTDUODVSET-acél/alumíniumcsomagMuködésitényezo40°C

    • spartex:863321
    • rubix:10169875
    • ean:3660338179068
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hegesztési intenzitás:350 A
    • Súly:102 kg
    brand logobrand logo

    3MÉS4MERGOBLUE25MIGFÁKLYAHUZALÁTMÉROMM0,8

    • spartex:865720
    • rubix:10169859
    • ean:3660338199448
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:0.8 mm
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE36MIGFÁKLYAHOSSZAM4

    • spartex:865699
    • rubix:10169863
    • ean:3660338199325
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:4 m
    • Hűtés:levegő
    brand logobrand logo

    3M&4MERGOBLUE25MIGFÁKLYAMENETESDIAM6CUAIMIG25

    • spartex:865722
    • rubix:10169845
    • ean:3660338199462
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:1 mm
    brand logobrand logo

    3MÉS4MERGOBLUE25MIGFÁKLYAHOSSZAM4

    • spartex:865698
    • rubix:10169865
    • ean:3660338199318
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:4 m
    • Hűtés:levegő
    brand logobrand logo

    SÁRGARÉZDIFFÚZORM6

    • spartex:865716
    • rubix:10169838
    • ean:3660338199424
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE500MIGFÁKLYAHOSSZAM4

    • spartex:865701
    • rubix:10169862
    • ean:3660338199332
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:4 m
    • Hűtés:víz
    brand logobrand logo

    3MERGOBLUEMIGFÁKLYA15HUZALÁTMÉROMM0,8

    • spartex:865708
    • rubix:10169856
    • ean:3660338199370
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:0.8 mm
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE36MIGFÁKLYAMENETESDIAM81.2X30MMALU

    • spartex:865746
    • rubix:10169842
    • ean:3660338199622
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:1.2 mm
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE36MIGFÁKLYAMENETÁTMÉROM81X30MM

    • spartex:865742
    • rubix:10169854
    • ean:3660338199592
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:1 mm
    brand logobrand logo

    CSOÉRINTKEZOM8MIG36/500A1,6X30MM

    • spartex:865763
    • rubix:10169851
    • ean:3660338199714
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:2 mm
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE500MIGFÁKLYAHUZALÁTMÉROMM1,2

    • spartex:865767
    • rubix:10169849
    • ean:3660338199738
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:1.2 mm
    24 items of 41