Összekötőszem lánchoz Renold 10B1SSS26I
10B-1 single stainless steel connecting shackles - loose fit no. 26
Lásd a műszaki információkatReferencia
Renold:10B1SSS26I
Rubix:604893
EAN:0673766020072




Termék leírás : RENOLD Lánc 10B1SSS26I Összekötoszem
Renold’s stainless steel chain is made of high-quality materials. The chains achieve in acidic or alkaline environments where direct contact with foods, where the chain is exposed to water and in premises with very high or very low temperatures ( -40°C to + 400°C), where Corrosion resistance is required, an extremely good performance.
Corrosion-protected chains: Stainless steel connecting shackles
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,013 g |
|---|---|
| Lánc | 10b1ss |
| Lánctávolság | 15.875 mm |
| Hengerátmérő | 10.16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre