Szabvány görgőslánc Renold 12B1SNX10FT
12B-1 single Syno roller chain, 10ft, in a box
Lásd a műszaki információkatReferencia
Renold:12B1SNX10FT
Rubix:10304783
EAN:0673766032280




Termék leírás : Lánc tartozékok és pótalkatrészek Lánc 12B1SNX10FT
For use in hygiene-sensitive applications or situations where contamination from lubricant is to be avoided, the Renold Syno Nickel-Plated chain displays all the characteristics you need from a chain. With a food industry-approved lubricant within the sintered bush, this chain will not need re-lubricating in almost all instances.
High-performance roller chain, single, low-maintenance, Renold
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3,96 g |
|---|---|
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lánc | 12b-1 |
| Hengerátmérő | 12.07 mm |
| Min. belső szélesség | 11.68 mm |
| Lánc hossza | 3048 mm |
| Csavarhossz | 23.6 mm |
| Láncszeg átmérője | 5.72 mm |
| Lemez típusa | hajlított |
| Lemezmagasság | 16 mm |
| Lemezvastagság | 2.42 mm |
| Min. szakítószilárdság | 28.9 kN |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre