Dugókulcs készlet Beta Tools 910A/C29
17 sockets, 12 socket drivers and 5 accessories in a sheet metal box
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:910A/C29
Rubix:317007
gyártó:009100944
EAN:8014230106571

Termék leírás : BETA 910A/C29 17 dugókulcs 12 csavarhúzó-dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban
17 sockets, 12 socket drivers and 5 accessories in a sheet metal box
Erősségek
17 sockets, 12 socket drivers and 5 accessories in a sheet metal box
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 420x195x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3568,5 g |
| Alkatrészek száma | 34 |
| Négyzetes hajtóadapter | 3/8 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
