Karimás házegység Timken RCJT 1-7/16
2-bolt flanged unit industrial series with G-KRRB R-Seal insert ball bearing with locking collar
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:RCJT 1-7/16
Rubix:377840
EAN:0087796059252


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 36.513 mm |
|---|---|
| Szélesség | 31.8 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 130.2 mm |
Termék leírás : Peremes házas egységek RCJT1 7/16 [TIMKEN]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 36.513 mm |
|---|---|
| Szélesség | 31.8 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 130.2 mm |
| Sorozat | industrial |
| Teljes csapágy szélesség | 51.2 mm |
| Rögzítés | 11.9 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 13.1 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 28500 N |
| Súly | 1.44 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre