Referencia
Gedore:2154SK 10
Rubix:403057
gyártó:1845268
EAN:4010886857236


Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | lapos |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 10mm |
| Pengehossz | 200 mm |
Termék leírás : GEDORE 2154SK 10 3C-csavarhúzó ütosapkával 10 mm, 1845268
Acc. to DIN ISO 2380-2, blade tip acc. to DIN ISO 2380-1 Form A. 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole. Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working. Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force. Type of drive marked at end of the handle. Blade from Gedore molybdenum-vanadium-Plus tempered steel. * Length not standardised.
Walter Titex
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 214 g |
|---|---|
| Lenyomat | lapos |
| Lenyomat mérete | 10mm |
| Pengehossz | 200 mm |
| Hossz | 325 mm |
| Végső | edzett |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető