Csavarhúzó választék Gedore 2150-2160 PH-010
3 C-screwdriver set 10-PCs 2150-2160 PH-010
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gedore:2150-2160 PH-010
Rubix:75340
gyártó:1482343
EAN:4010886812402

Termék leírás : GEDORE 2150-2160 PH-010 3C-Csavarhúzó készlet 10 db IS 3-8 PH 1-2, 1482343
3C-Screwdriver set 10 pcs IS 3-8 PH 1-2 Practical set composition in environmentally-friendly cardboard box For slotted and cross-head screws PH 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 825 g |
|---|---|
| Alkatrészek száma | 10 |
| Lenyomat | többszörös nyomtatás |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre