Csavarhúzó választék Gedore 2163 TXB-05

3-C Screwdriver set 5-pcs TX T10-T30

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gedore:2163 TXB-05
Rubix:10299157
gyártó:1616617
EAN:4010886825884
brand logo

Műszaki összefoglalás

Alkatrészek száma5
Lenyomattorx profil
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GEDORE 2163 TXB-05 3C-csavarhúzó készlet 5 db TORX T10-T30, 1616617


3C-Screwdriver set 5 pcs TX T10-T30 Practical set composition in environmentally-friendly cardboard box For recessed TX head screws with pilot 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg440 g
Alkatrészek száma5
Lenyomattorx profil
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre