AC villanymotorok Mecaline 891434

3 Phase AC Motor

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:891434
Rubix:10296672
EAN:3660338440823
brand logo

Műszaki összefoglalás

Motorteljesítmény/teljesítmény7.5 kW
Feszültség400/690 V
Sebesség terhelés alatt3000 rpm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MOTOR 7,5KW 3000rpm B3 132S 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 7,5KW 3000rpm B3 132S 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Erősségek

Aluminium, RAL7031 paint

Alkalmazások

Rotational power

Technikai információk


Jellemzők
Motorteljesítmény/teljesítmény7.5 kW
Feszültség400/690 V
Sebesség terhelés alatt3000 rpm
Tengelymagasság132 mm
Pólusok száma2
Hatékonysági osztályie3
Védettség (IP)ip55
Tengely átmérő38 mm
Súly52.25 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre