Kapcsolócső Spartex 865722
3m and 4 m ergoblue 25 mig torch
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:865722
Rubix:10169845
EAN:3660338199462

Dokumentumok
Termék leírás : 3M&4MERGOBLUE25MIGFÁKLYAMENETESDIAM6CUAIMIG25
Air-cooled.
.
Length: 3 and 4 meters. .
Euro connector. .
Cable diameter: 0.8 to 1.2 mm .
Duty cycle factor at 60%: 230 CO2 - 220 A Mix Standards: EN60974-7
Length: 3 and 4 meters. .
Euro connector. .
Cable diameter: 0.8 to 1.2 mm .
Duty cycle factor at 60%: 230 CO2 - 220 A Mix Standards: EN60974-7
Erősségek
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Kábelátmérő | 1 mm |
|---|---|
| Hossz | 28 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre