Fix és változó nyitókulcs Roebuck 5044459

4-In-1 Ratchet Ring Spanners - Metric

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:5044459
Rubix:100219
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz160 mm
Típusgyűrűkulcs

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK racsnis csillagkulcs, 4 az 1-ben, 8–13 mm – PFBGZ081012131



• With a multi profile design these wrenches fit five different fastener types, with each wrench covering four fastener sizes.
• A low profile head make these ideal for working in confined spaces.
• The precision 72 teeth ratcheting mechanism has a patented push button reverse and each wrench has a vacuum heat treated surface for durability.
• Will allow user to loosen fasteners up to 50% rounded off.
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Hossz160 mm
Típusgyűrűkulcs
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre