Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 42MP 27
42 MP24-COMBINATION WRENCHES BRIGHT
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:42MP 27
Rubix:317001
gyártó:000420627
EAN:8014230158914



Termék leírás : BETA 42MP Csillag-villáskulcs, fényes krómozott 27x27
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 385 g |
| Hossz | 317 mm |
| Típus | kombinált kulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
