Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6200-C-2Z, Külső átmérő: 30 mm | Szélesség: 9 mm | Belső átmérő: 10 mm

62..-C-2Z

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6200-C-2Z
Rubix:553177
gyártó:0593719510000
EAN:4012802383461
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6200-C-2Z Mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearings 62..-C-2Z, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, gap seals on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)9x30x30 mm
Logisztikai Tömeg32 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség9 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Sorozat62..-c-2z
Referencia sebesség26000 rpm
Sebesség limit34500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r2600 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr7000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban