Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6205-C-HRS, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 25 mm
62..-C-HRS
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6205-C-HRS
Rubix:553013
gyártó:0622002400000
EAN:4012802384055





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : FAG 6205-C-HRS Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 133 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 62..-hrs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre