Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 6209RS, Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 19 mm | Belső átmérő: 45 mm

6209

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:6209RS
Rubix:574368
EAN:0053893723280
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 6209 RS TIMK RIKULA


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Erősségek

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Alkalmazások

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség19 mm
Tömítésegy gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6209
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r20300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr31200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban