Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 6210-NR, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 50 mm

6210

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:6210-NR
Rubix:10012997
EAN:0053893718897
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 6210-NR [TIMKEN]


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Erősségek

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Alkalmazások

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6210
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r23200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr35000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban