Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 6212-2RS, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 60 mm
6212
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:6212-2RS
Rubix:389875
gyártó:100417143
EAN:0087796293441





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6212-2RS [TIMKEN]
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Erősségek
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Alkalmazások
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 115,2652x115,2652x31,0896 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 817,4 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6212 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 32900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 47800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre