Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 6318-2Z, Külső átmérő: 190 mm | Szélesség: 43 mm | Belső átmérő: 90 mm
6318
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:6318-2Z
Rubix:389880
EAN:0087796294424





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 43 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6318-ZZ [TIMKEN]
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Erősségek
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Alkalmazások
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 43 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6318 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 107200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 142600 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre