Bit-hegy Wera 05066487001

867/1 TORX® Z bits

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wera:05066487001
Rubix:86787
EAN:4013288030344
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomattorx profil
Lenyomat mérete20
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WERA 867/1 TORX® bit TX 20x25, 05066487001


Characteristics :Shank: hexagonal 1/4, suitable for bit holders complying with DIN 3126-D 6,3, ISO 1173. Design: extra-rigid, particularly indicated for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example).

Erősségek

Extra-rigid

Alkalmazások

Recommended for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example). Use: screws with TORX® drive.

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomattorx profil
Lenyomat mérete20
Hossz25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre