Bit-hegy Wera 05066488001

867/1 TORX® Z bits

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wera:05066488001
Rubix:86788
EAN:4013288030351
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomattorx profil
Lenyomat mérete25
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WERA 867/1 TORX® bit TX 25x25, 05066488001


Characteristics :Shank: hexagonal 1/4, suitable for bit holders complying with DIN 3126-D 6,3, ISO 1173. Design: extra-rigid, particularly indicated for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example).

Erősségek

Extra-rigid

Alkalmazások

Recommended for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example). Use: screws with TORX® drive.

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomattorx profil
Lenyomat mérete25
Hossz25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre