Referencia
Wera:05066495001
Rubix:86783
EAN:4013288030436

Termék leírás : WERA 867/1 TORX® bit TX 8x25, 05066495001
Characteristics :Shank: hexagonal 1/4, suitable for bit holders complying with DIN 3126-D 6,3, ISO 1173. Design: extra-rigid, particularly indicated for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example).
Erősségek
Extra-rigid
Alkalmazások
Recommended for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example). Use: screws with TORX® drive.
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | torx profil |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 8 |
| Hossz | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre