Csavarkulcs Wera 05027105001

950 PKL BM L-Key

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Wera:05027105001
Rubix:79552
EAN:4013288095022
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomathex / allen
Lenyomat mérete4 mm

Dokumentumok

Termék leírás : WERA 950 PKL BM Hatszögkulcs, metrikus, BlackLaser 4.0x140, 05027105001


High quality L-keys for hexagonal socket screws. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Erősségek

L-keys for hexagonal socket screws
Metric
Hexagonal ballpoint on the long arm
BlackLaser for high corrosion protection and long service life

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomathex / allen
Lenyomat mérete4 mm
  • Elérhető