Csiszolóhenger Pferd Tools SBR 50 A 120

Abrasive band rollers SBR 50 A 120

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:SBR 50 A 120
Rubix:76469
gyártó:45016212
EAN:4007220587782
PFERD Shop roll SBR 50 A 120

Műszaki összefoglalás

Hossz50000 mm
Szélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Pferd Csiszolóvászon tekercsben SBR 50 A120 45016212; P587782


SBR 25, SBR 40 and SBR 50 corresponding to the B shape, ISO 3366. SBR 100 corresponds to the A shape, ISO 3366. Abrasive: corundum A Suitable for manual sanding of metals and materials of all types. The delivery is carried out in a cardboard box with a tear-off edge, so that the pieces of abrasive strips can be cut on the spot as needed.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz50000 mm
Szélesség50 mm
Anyagszál
Szemcse120
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre