Csiszolóhenger Pferd Tools SBR 50 A 320
Abrasive band rollers SBR 50 A 320
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:SBR 50 A 320
Rubix:76473
gyártó:45016232
EAN:4007220587829



Termék leírás : Pferd Csiszolóvászon tekercsben SBR 50 A320 45016232; P587829
SBR 25, SBR 40 and SBR 50 corresponding to the B shape, ISO 3366. SBR 100 corresponds to the A shape, ISO 3366. Abrasive: corundum A Suitable for manual sanding of metals and materials of all types. The delivery is carried out in a cardboard box with a tear-off edge, so that the pieces of abrasive strips can be cut on the spot as needed.
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 50000 mm |
|---|---|
| Szélesség | 50 mm |
| Anyag | szál |
| Szemcse | 320 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre