Csiszolókorong Klingspor 86637
Abrasive discs on paper, self-gripping
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Klingspor:86637
Rubix:546425
EAN:4014855022106
Dokumentumok
Termék leírás : Klingspor tépozáras tárcsa 150mm 150 PS 22 K N GLS3 86637
Binder: Synthetic resin. Corundum grain. Semi-spaced powder. E-paper backing.
Erősségek
Universal abrasive disc in the metallurgical and wood industry. Homogeneous surface finish. Wide choice of grain and dimensions.
Alkalmazások
Wood, universal metal, stainless steel, paint, varnish, putty, plastic.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Szemcse | 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
