Referencia
Pferd Tools:GSB 1530 Z-COOL 80
Rubix:394801
gyártó:42206188
EAN:4007220147894

Termék leírás : Pferd Csiszolópánt GSB 1530 A 80 Z-COOL 42206188; P147894
Active agents added to the coating allow a clear increase in material removal, avoid fouling and allow sanding without heating. Available in cylindrical and conical form. Abrasive: COCOOL ceramic grains for aggressive grinding with very high material removal on hard and stubborn materials of poor thermal conductivity.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Szélesség | 30 mm |
| Szemcse | 80 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre