Lengéscsillapítók ACE MC225EUM

ACE Small-sized, Self-adjusting Shock Absorber

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

ACE:MC225EUM
Rubix:443898
gyártó:MC225EUM
EAN:4049012002585
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Csillapító elemek MC225EUM [ACE]


ACE Small-sized shock absorbers are maintenance-free, ready-to-install hydraulic machine elements. Due to hermetically-sealed rolling diaphragm technology, the MC150 to MC600 series is suitable for maximum downtimes of up to 25 million strokes. All shock absorbers have an integrated hard stop. Resetting is carried out by the rolling diaphragm at very low return forces. Direct installation as end position damping in pneumatic cylinders (up to 7 bar) is possible.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg150 g
Menet17.5 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok66 °C
Hossz96.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre