Referencia
FAG:H2315
Rubix:558316
gyártó:0167307800000
EAN:4012801216708

Termék leírás : FAG H2315 Szorítóhüvely
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 73x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1047 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső menet | m75x2 |
| Szélesség | 73 mm |
| Külső átmérő | 98 mm |
| Sorozat | h |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre