Szorítóhüvelyek FAG H316

Adapter sleeve

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:H316
Rubix:213464
gyártó:0167312710000
EAN:4012801217224
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső menetm80x2
Szélesség59 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG H316 Szorítóhüvely


Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)59x112x112 mm
Logisztikai Tömeg1060 g
Belső átmérő70 mm
Külső menetm80x2
Szélesség59 mm
Külső átmérő105 mm
Sorozath
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre