Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 111E 250

Adjustable Wrench

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Beta Tools:111E 250
Rubix:10395120
gyártó:001110125
EAN:8054809370682
brand logo

Műszaki összefoglalás

Nyitás34
Hossz250 mm
Típusállítható csavarkulcs
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : BETA 111E 250 Állítható villáskulcs skálával, krómozott


The new adjustable wrench with scale, Beta 111E, allows differently sized nuts and bolts to be tightened and loosened through the sliding jaw, which can be adjusted through the central roll

Erősségek

•Head angled at 15 degrees, allowing hardly accessible spaces to be reached
New ergonomic properties resulting in 20% weight reduction
Wide wrench opening
Compact head with completely open jaw
Right-hand rotation
Double laser marking in mm/inches
Matt chrome-plated heads for improved scale readout
Matt chrome-plated body
Made from high-performance alloy steel for increased mechanical torsional strength
Special heat treatment for excellent wear resistance
Large handle for optimized comfort
Hole on handle for hanging wrench
Complies with DIN 3117 - ISO 6787

Technikai információk


Jellemzők
Nyitás34
Hossz250 mm
Típusállítható csavarkulcs
Végsőcsiszolt
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre