Referencia
Lecserélt ref.:PNA12/28
INA:PNA12/28-XL
Rubix:551627
gyártó:0507799230000
EAN:4012802735888


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : INA PNA12/28-XL Beálló tugörgos csapágy
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 12x28x28 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 37 g |
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | pna..-xl |
| Sebesség limit | 24100 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 7800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre